Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmarker 95 edding® 4-95-6, Rundspitze, gelb, hellblau, orange, pink, schwarz, weiß, ST=6ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037738
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95-6
EAN/GTIN:
     4057305045614
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Sofort einsatzbereit. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis. Made in Germany.
Schaftfarbe weiß, Inhalt der Packung 6er Etui, Tinte/Tusche Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis, Kappe umsteckbar ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb, hellblau, orange, pink, schwarz, weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schaftfarbe:
weiß
Inhalt der Packung:
6er Etui
Tinte/Tusche:
Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
max. Strichstärke:
3
min. Strichstärke:
1,5
Rollstopp:
Nein
Füllstandsanzeige:
Nein
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, Glasmarker 95, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,18*
€ 14,63*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 10,19*
€ 14,65*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 10,49*
€ 15,09*
€ 6,95*
ab € 10,23*
€ 15,10*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,75*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,68*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,97*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.