Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® LUMINATOR® STABILO® 71/56, Schaft schwarz mit Schreibfarbe, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037935
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     71/56
EAN/GTIN:
     4006381147149
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
STABILO LUMINATOR. Textmarker für alle professionellen Viel-Markierer mit Design- und Markenanspruch. STABILO® Austrocknungsschutz-Technologie: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Mehrfach preisgekröntes Design. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Größerer Tintenvorrat als alle herkömmlichen Textmarker. Tinte wird gleichmäßig bis zum letzten Tropfen abgegeben. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung. Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle. Tinte auf Wasserbasis.
inkjetgeeignet nein, Inhalt der Packung 1 Stück, Filter/Free Ink System Liquid-Ink-System, Tinte/Tusche geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit nein
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Schaftfarbe:
schwarz mit Schreibfarbe
inkjetgeeignet:
nein
lichtbeständig:
nein
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
nein
Inhalt der Packung:
1 Stück
Filter/Free Ink System:
Liquid-Ink-System
Tinte/Tusche:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
mit Clip:
nein
Spitze austauschbar:
nein
max. Strichstärke:
5
min. Strichstärke:
2
mit Druckmechanik:
nein
Besonderheit:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz
Mechanik:
Kappenmodell
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, Textmarker STABILO® LUMINATOR®, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,01*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 3,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,13*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 3,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.