Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA804904 Herst.-Nr.: 71/56 EAN/GTIN: 4006381147149 |
| |
|
| | |
| - Leuchtmarkierer, der sich durch sein sichtbares Tintensystem, großen Tintenvorrat, weichen und konstanten Tintenfluß und ergonomischen Griffkomfort auszeichnet.
- Strichstärke 2mm + 5mm
- pink
Weitere Informationen: | | Farbname: | pink | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | pink | Schreibfarbe: | pink |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,74* | € 3,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,74* | € 3,02* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,79* | € 3,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,90* | € 3,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,00* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|