Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker LUMINATOR®, 2-5mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761071016
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     71/56
EAN/GTIN:
     4006381147149
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® LUMINATOR®, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Liquid-Ink-System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
pink
Strichstärke:
2 + 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,01*
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 3,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,13*
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 3,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.