Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304136536 Herst.-Nr.: 71/56 EAN/GTIN: 4006381147149 |
| |
|
| | |
| STABILO LUMINATOR - der Textmarker für alle professionellen Viel-Markierer mit Design- und Markenanspruch. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt 4 Stunden vor dem Austrocknen und sorgt so für konzentriertes Arbeiten. Die rutschfeste Griffzone gibt sicheren Halt beim Markieren. Der LUMINATOR hat einen größeren Tintenvorrat als alle herkömmlichen Textmarker. Die Tinte wird gleichmäßig bis zum letzten Tropfen abgegeben. Auch unter wechselnden Druckverhältnissen z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, läuft er nicht aus. Die Füllstandsanzeige ermöglicht eine ständige Kontrolle. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LUMINATOR® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textmarker LUMINATOR® | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 2-5 mm | Schreibfarbe: | pink | Ausführung der Farbe: | pink | Spitze: | Keilspitze | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | Mechanik: | Kappenmodell | Griffzone: | rutschfest | lichtbeständig gegeben: | Nein | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarsystem | Schaftfarbe: | schwarz/transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,74* | € 3,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,74* | € 3,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,79* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,90* | € 3,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,00* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|