Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack, 150 l PAPSTAR 12328, 70mm breit, schwarz, RL=10ST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051937
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12328
EAN/GTIN:
     4002911123287
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Extra stark und extra reißfest - ideal für Sperrmüll.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
70
Höhe:
150
Volumen:
150
Folienstärke:
90
Inhalt der Packung:
10
Material:
LDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Müllsack, 150 l, Abfallbeutel, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsäcke, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,18*
12 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,21*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,95*
€ 7,46*
4 Tage
100
5
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 7,56*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,23*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,10*
Ähnlich
J. & J.
16030
ab € 35,34*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,23*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.