Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllsäcke 150 Liter, 10 Stück, 150 cm x 70 cm grau, LDPE
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Papstar
icecat
Lager 239
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-PA12328
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
12328
EAN/GTIN:
4002911123287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 150 Liter, 10 Stück, 150 cm x 70 cm grau, LDPE
Inhalt pro Rolle 10 Stück
Artikeldetails:
1500 x 700mm
Materialstärke: 90 my
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Müllbeutel, Folien, Abfallsäcke
>
Folien, Beutel, Bauplanen
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllsack schwarz 150l
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 150 liter
,
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Abfallbeutel
,
Abfallsäcke
,
120 Liter
,
Mülltüten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,50*
Lager 2813
11 Tage
19
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,25*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,56*
Lager 2909
3 Tage
95
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 7,56*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckplane 4m x 5m 20m² extra stark
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100
J. & J.
16027
ab € 39,05*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 250 Stück, Typ 60
J. & J.
16030
ab € 35,66*
Ähnlich
Müllbeutel 30 Liter, 50 Stück/Rolle HD
J. & J.
410326
ab € 0,507*
Ähnlich
Müllbeutel 70 Liter, für Hostess-Abfallsammler, weiss, 40 Stück/Rolle, 9 Rollen/Karton
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen