Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 330 edding® 4-330 002, Keilspitze, lichtbeständig ja, Schaft schwarz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-122093
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-330 002
EAN/GTIN:
     4004764390809
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 1-5 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25 Nachfülltinte.
Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, Spitze austauschbar nein, Kappe umsteckbar ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
lichtbeständig:
ja
wasserfest:
ja
wischfest:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Tinte/Tusche:
permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol
Spitze austauschbar:
nein
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
mit Druckmechanik:
nein
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding permanentmarker 1-5mm rot keilspitze, permanent marker, permanent marker rot, Permanentmarker 330, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Marker permanent, Markierstift, Markierstift permanent, Markierstifte, Metallmarker, Permanent-Marker, Schreibgerät, Schreibgerät (Permanentmarker), Schreibgeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
223
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,93*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
2 Tage
559
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 1,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.