Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanentmarker 330 4-330002 1-5mm Keilspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304004630
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-330002
EAN/GTIN:
     4004764390809
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
330
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker 330
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Mechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
223
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,93*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
2 Tage
559
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 1,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.