Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder, wiederverwendbar hama® 00221004, 215mm lang, 16mm breit, farbig sortiert, ST=5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000804
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221004
EAN/GTIN:
     4047443508317
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Ideal zum vorübergehenden oder dauerhaften Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen, Rohren oder Schläuchen in Haushalt und Büro. Die Verbindung kann beliebig gelöst und wieder neu verschlossen werden. Kabel bündeln und fixieren schnell und einfach: mittels Klettverschluss individuell die Bündelweite einstellen. Weiche und flexible Materialstruktur: schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet. Beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser. Waschbar bis 40° C.
Beschriftungsschild nein
Weitere Informationen:
Länge:
215
Farbe:
farbig sortiert
Breite:
16
Beschriftungsschild:
nein
selbstklebend:
nein
Packung mit:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettbinder hama, klett kabelbinder, Klettbinder, wiederverwendbar, Kabel-Klettband (Büro), Kabel-Zubehör, Kabelbefestigung (Büro), Kabelbinder, Kabelbinder (Büro), Kabelhalter (Büro), Klettband für Kabelbefestigung (Büro)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,89*
4 Tage
1201
€ 4,99*
ab € 3,97*
€ 6,06*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 6,99*
€ 10,02*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,41*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.