Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Alu-Kabelkanal, eckig, 110/5/2,6 cm, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00083166
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083166
EAN/GTIN:
     4007249831668
Suchbegriffe:
Kabel
Nagelschelle
Montage
Installation
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lassen sich individuell auf Ihre raumlichen Gegebenheiten anpassen. - selbstklebend zur Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - ideal fur z.B. Strom-, Antennen- und Videokabel - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- universell als Wand-, Sockel- oder Fusbodenkanal einsetzbar - der Kanal bietet ausreichend Platz fur alle Arten von Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - fur max. 8 Kabel z.B. 1x Power, 1x Antenne, 3x HDMI™, 1x Netzwerk, 1x ODT, 1x Audio - der Kabelkanal mit der eloxierten Aluminiumabdeckung ermoglicht unsichtbare Kabelverlegungen und wird selbst zum Gestaltungselement z.B. Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern - die Montage an der Wand kann mithilfe des beigelegten Montagematerials oder durch die Anbringung eines doppelseitigen Klebebandes erfolgen - nach der Montage des Unterteils wird das Alu-Oberteil einfach aufgeclipst - mittels Metallsage beliebig kurzbar Lieferumfang: - 1 Alu-Kabelkanal - Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
612 g
Hohe:
115 cm
Lange:
3 cm
Breite:
6 cm
Breite x Lange:
5 x 110 cm
Farbton:
Weis
Material:
Aluminium
Tiefe:
2,6 cm
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,21*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,66*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.