Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 107
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibunterlagen, Sets, Stiftablage, Zettelboxen
>
Schreibtischsets Sonstige
>
Artikel
Schreibunterlage Cosy Leitz 52680061, Form rechteckig, mit Kalender nein, 800mm breit, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-2000901
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52680061
EAN/GTIN:
4002432129508
Suchbegriffe:
Schreibunterlage Cosy
Kunststoff-Schreibunterlage
Kunststoff-Schreibunterlagen
Kunststoffschreibunterlage
Schützt den Schreibtisch vor Kratzern, Schrammen und Verschmutzungen. Matte, robuste Oberseite, die auch als Mausunterlage für den Schreibtisch verwendet werden kann. Kompatibel mit allen lasergesteuerten und optischen Mäusen. Rutschfestes Material, damit die darauf gelagerten Gegenstände stabil und sicher stehen. Plastikfreie Verpackung.
Höhe 400mm, mit Folienauflage nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Form:
rechteckig
mit Kalender:
nein
Breite:
800
Höhe:
400
mit Folienauflage:
nein
recycelbar:
nein
Material:
PVC
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibunterlagen, Sets, Stiftablage, Zettelboxen
>
Schreibtischsets Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Leder-Schreibunterlage
,
Lederschreibunterlage
,
Papier-Schreibunterlage
,
Papierschreibunterlage
,
Schreibtisch-Accessoire
,
Schreibtisch-Accessoires
,
Schreibunterlage
,
Schreibunterlagen
,
Unterlage
,
Unterlagen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,97*
Lager 94QG7
3 Tage
12
€ 2,90*
ab € 9,47*
€ 14,22*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,97*
€ 14,42*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,67*
€ 19,84*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 37,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen