Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schreibunterlage Cosy 52680061 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/700/a013700o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/700/a013700o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/700/a013700v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170013450
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52680061
EAN/GTIN:
     4002432129508
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leitz
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die Cosy Schreibtischunterlage schützt Ihren Schreibtisch vor Schäden, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, wie z. B. Verschüttetes, Kratzer und Dellen, und hält ihn sauber und frei von Flecken. Diese multifunktionale Schreibtischunterlage schützt nicht nur Ihren Schreibtisch, sondern kann dank ihrer glatten, matten Oberfläche auch als vollwertige Schreibtisch-Mausunterlage verwendet werden. Die Leitz Cosy Schreibtischunterlage ist mit allen Laser- und optischen Mäusen kompatibel, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Maße:
80 x 40 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Farbe:
blau
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Cosy
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,97*
3 Tage
12
€ 2,90*
ab € 9,47*
€ 14,22*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,97*
€ 14,42*
€ 4,30*
ab € 13,67*
€ 19,84*
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.