Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT52680061 Herst.-Nr.: 52680061 EAN/GTIN: 4002432129508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Leitz Schreibunterlage Cosy
- Schützt den Schreibtisch vor Kratzern, Schrammen und Verschmutzungen
- Matte, robuste Oberseite, die auch als Mausunterlage für den Schreibtisch verwendet werden kann
- Kompatibel mit allen lasergesteuerten und optischen Mäusen
- Rutschfestes Material, damit die darauf gelagerten Gegenstände stabil und sicher stehen
- Plastikfreie Verpackung
- Material: PVC
- Format: 800 x 2 x 400
- Farbe: blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.57 kg | Farbe: | blau | Höhe: | 2 mm | Länge: | 800 mm | Marke: | Leitz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Motiv: | Cosy | Produktbreite: | 40 cm | Produktlänge: | 80 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Büro, Büro-Schreibtischunterlage, BüroSchreibtischunterlage, Computer, Computer-Schreibtischunterlage, ComputerSchreibtischunterlage, Cosy, Leitz, Schreibtischabdeckmatte, Schreibtischschutzmatte, Vollschreibtischunterlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 8,98* | € 13,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 9,47* | € 14,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 8,97* | € 14,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 13,67* | € 19,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 27,27* | € 37,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|