Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schreibunterlage 5268 Polyester, Schaumstoff Blau 80 x 40 x 0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180155
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180155
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180155
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     52680061
EAN/GTIN:
     4002432129508
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leitz
Leitz Schreibtischunterlage Cosy 5268. Farbe: Blau. Tiefe: 400 mm. Höhe: 2 mm. Material: Polyester, Schaumstoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Farbe:
Blau
Höhe:
2 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,97*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 9,47*
€ 14,22*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,97*
€ 14,42*
€ 4,30*
ab € 13,67*
€ 19,84*
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.