Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Landkarte
>
Deutschlandkarte
>
Artikel
Magnet-Kartentafel PLZ Deutschland FRANKEN KA440M, Land/Kartenart Deutschland PLZ-Karte, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-526491
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
KA440M
EAN/GTIN:
4016946001892
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
Mit Postleitzahlen für Deutschland. Ideale Übersicht zur Einteilung von Bezirken oder Visualisierung von Standorten. Beschriftbar mit wasserlöslichen und trocken abwischbaren Tafelschreibern. Inkl. Montagematerial.
Tafelbreite 98cm, Tafelhöhe 138cm, Maßstab 1:760.000, beschreibbare Tafel ja, Verpackung Karton, Zubehör für Wandbefestigung Spiegelaufhängung Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Land/Kartenart:
Deutschland PLZ-Karte
Tafelbreite:
98
Tafelhöhe:
138
Maßstab:
1:760.000
Farbe Rahmen:
silber
Sprachen:
Deutsch
Sprache der Legende:
Deutsch
beschreibbare Tafel:
ja
magnethaftende Tafel:
ja
Verpackung:
Karton
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Material Rahmen:
Aluminium, Kunststoffecken (ABS)
... >
Präsentation, Planung
>
Planungs-, Rillen-, Stecktafeln, Zubehör
>
PLZ- und Straßentafeln
Weitere Suchbegriffe:
Landkarten-Tafel
,
Landkartentafel
,
PLZ Karte
,
Postleitkarte
,
Postleitzahlenkarte
,
franken landkartentafel
,
plz karte
,
Magnet-Kartentafel PLZ Deutschland
,
Deutschland-Kartentafel
,
Europa-Kartentafel
,
Europakartentafel
,
Kartentafel
,
Kartentafeln
,
Länderkarte-Tafel
,
Länderkartentafel
,
Landkartentafeln
,
Magnet-Kartentafel
,
Magnetkartentafel
,
Magnettafel
,
Magnettafeln
,
Pinkartentafel
,
Pinnkartentafel
,
Pinnwand-Kartentafel
,
Pinwand-Kartentafel
,
Planungstafel
,
Planungstafeln
,
PLZ-Karte
,
PLZ-Karten
,
PLZ-Kartentafel
,
PLZ-Kartentafeln
,
Politische Karte-Tafel
,
Postleitzahl-Kartentafel
,
Postleitzahl-Kartentafeln
,
Postleitzahl-Tafel
,
Postleitzahl-Tafeln
,
Postleitzahlkartentafel
,
Postleitzahlkartentafeln
,
Postleitzahltafel
,
Postleitzahltafeln
,
Straßen-Kartentafel
,
Straßen-Kartentafeln
,
Straßenkarte-Tafel
,
Straßenkartentafel
,
Straßenkartentafeln
,
Tafel
,
Tafeln
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 110,55*
€ 153,40*
Lager 3636
13 Tage
9999
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 153,40*
Lager 690
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 153,54*
Lager 94QG7
11 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 121,92*
€ 159,25*
Lager 107
Frei Haus
ab € 231,48*
€ 286,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boardmarker Franken Z1909 JumboMarker
Franken
Z1909
€ 18,00*
Zubehör
Boardmarker Franken Z1910, Keilspitze, Strichstärke: 4-12mm, blau, 4 Stück
Franken
Z1910 03
€ 8,77*
Zubehör
Boardmarker Franken Z1910, Keilspitze, Strichstärke: 4-12mm, schwarz, 4 Stück
Franken
Z1910 10
€ 8,77*
Zubehör
Boardmarker JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
Franken
Z1910 02
€ 8,77*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1994
€ 6,66*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
€ 1,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
€ 1,96*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
€ 1,96*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, schwarz
Franken
Z1991 10
€ 1,95*
Zubehör
Franken HM30 01 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM30 01
€ 0,25*
Zubehör
Franken Starter Sets 04 Zubehörset
Franken
Z1951
€ 30,00*
Zubehör
Franken Z1703 Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1703
€ 8,58*
Zubehör
Franken Z1915 Tafelreinigungsset Tafelreinigungsspray
Franken
Z1915
€ 6,70*
Zubehör
Franken Z1921 Tafelzubehör Tafelwischer
Franken
Z1921
€ 6,16*
Zubehör
Franken Z1941-X Tafelzubehör Zubehörset
Franken
Z1941-X
€ 19,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.