Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter SECURIO® P44i, Partikelschnitt HSM® 1873 121, 3.9mm, 700mm breit, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-551528
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1873 121
EAN/GTIN:
4026631058452
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) O-3, P-4, E-3, T-4, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB-Sticks, Auffangvolumen 205l, Tiefe 592mm, Höhe 1105mm, Schnittleistung (80g/qm) 45, Eingabebreite 400mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 85mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 105kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 1900W, Netzfrequenz 50Hz, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
3.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB-
Auffangvolumen:
205
Breite:
700
Tiefe:
592
Höhe:
1105
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
45
Eingabebreite:
400
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
85
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Masse (Gewicht):
105
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
1900
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko
... >
Bürotechnik
>
Aktenvernichter
>
Büroaktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
cd aktenvernichter hsm
,
Aktenvernichter SECURIO® P44i, Partikels
,
Aktenvernichter und Zubehör
,
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Büro- und EDV-Aktenvernichter
,
Büro-Aktenverichter
,
Büroaktenverichter
,
Etagen-Aktenvernichter
,
Home-Office-Aktenvernichter
,
Kleinakten-Reißwolf
,
Kleinakten-Shredder
,
Kleinaktenvernichter
,
Persönlicher Aktenvernichter
,
Reißwolf
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
Schreibtischaktenvernichter
,
Small-Office-Aktenvernichter
,
SoHo-Aktenvernichter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.507,56*
€ 2.574,32*
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.582,10*
€ 2.649,98*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2.652,07*
€ 2.756,16*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 2.686,75*
€ 2.756,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.716,86*
€ 2.787,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.649,98*
€ 3.153,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.637,09*
€ 3.138,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.599,50*
€ 3.093,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,10*
€ 3.072,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
HSM
1870995200
ab € 13,53*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1872121
ab € 2.574,90*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1875121
ab € 4.197,19*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1874121
ab € 4.684,76*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1871121
ab € 2.180,07*
Sonstiges
Aktenvernichter SECURIO P44i, Auffangvolumen 205 l, Streifen, 61 - 63 Blatt.
HSM
1870121
ab € 2.185,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen