Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
C6/5 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefumschlag Kuvermatic® mayer network 30005468, C6/C5, Packung mit 1000 Stück, Fenster nein, weiß, ST=1000ST
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-900476
Hersteller:
Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
30005468
EAN/GTIN:
4003928702328
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
mit Innendruck ja, Klebung NK, Seitenklappe außen, Breite 229mm, Höhe 114mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6/C5
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
NK, Seitenklappe außen
Breite:
229
Höhe:
114
Papiergewicht:
75
mit Seidenfutter:
nein
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Briefumschläge
>
Kuvertierhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
C6 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6
,
Briefumschlag C6/5
,
C6/5 Briefumschlag
,
DIN lang+
,
C6/5 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6/5
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Kuvertierbriefumschlag
,
Kuvertierhülle
,
Kuvertiertasche
,
Kuvertierumschlag
,
briefumschläge din lang of 75g cremeweiss
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c5/6 ohne fenster
,
Briefumschlag Kuvermatic®
,
Briefkurverts
,
Hüllenbündel (Briefumschlag)
,
Hüllenbündel (Luftpost)
,
Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag)
,
Kuverts
,
Luftpost-Briefhülle
,
Luftpost-Briefumschlag
,
Luftpostbriefhülle
,
Luftpostbriefumschlag
,
Trauer-Briefhülle
,
Trauer-Briefumschlag
,
Trauerbriefhülle
,
Trauerbriefumschlag
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,35*
€ 28,91*
Lager 467
11 Tage
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,83*
€ 30,97*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 25,86*
€ 34,99*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 71,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen