Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
Faltentasche SECURITEX® mayer network 30001249, B4, 250mm breit, 353mm hoch, HK, weiß, ST=100ST
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-900815
Hersteller:
Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
30001249
EAN/GTIN:
4003928899219
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Sicherheit durch Reißfestigkeit - keine Sendung kommt bei Ihrem Empfänger beschädigt an. Innen verklebte Sicherheitsfolie schützt Ihre Unterlagen optimal gegen Feuchtigkeit. Blickdicht. Gut bedruckbar ? das weiße Kraft-Papier eignet sich optimal für mehrfarbigen, brillanten Druck und ermöglicht problemlose Frankierung und Beschriftung.
Fenster nein, Packung mit 100 Stück, mit Innendruck nein, Papprückwand Nein, Faltenbreite 50mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite:
250
Höhe:
353
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
nein
Papprückwand:
Nein
Faltenbreite:
50
Papiergewicht:
130
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Versand-, Luftpolstertaschen, Musterbeutel
>
Versandtaschen Sonderformate
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
faltentasche b4 130g of hk weiß
,
falten-versandtaschen b4
,
falten versandtaschen
,
Faltentasche SECURITEX®
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltboden-Versandtasche
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Faltenversandtaschen
,
Folienversandtasche
,
Freistemplerhülle
,
Freistemplertasche
,
Hausposttasche
,
Karton-Versandtasche
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Kuvert
,
Kuverts
,
Lohnbeutel
,
Musterbeutel
,
Papprückwand-Versandhülle
,
Papprückwand-Versandtasche
,
Papprückwandtasche
,
Seitenfalten-Versandhülle
,
Seitenfalten-Versandtasche
,
Spitzboden-Versandhülle
,
Spitzboden-Versandtasche
,
Spitzbodenhülle
,
Stehboden-Versandhülle
,
Stehboden-Versandtasche
,
Stehbodenhülle
,
Transparentfolien-Versandtasche
,
Tyvek-Versandhülle
,
Tyvek-Versandtasche
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versandhülle
,
Video-Versandbox
,
Vollpappe-Versandtasche
,
Zahltagstasche
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
9 Tage
3900
100
€ 5,99*
ab € 0,5552*
€ 0,7617*
Lager 52NSZ
3 Tage
1500
100
€ 4,95*
ab € 0,5818*
€ 0,7818*
Lager 505
100
€ 5,50*
ab € 0,617*
€ 0,825*
Lager 3636
3 Tage
1100
100
€ 4,95*
ab € 0,4858*
€ 0,8478*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 137,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECURITEX Faltentasche 00014225 B4 130g hk oF ws 100 St./Pack.
Bong
00014225
ab € 63,74*
Ähnlich
SECURITEX Versandtasche 30001204 C4 130g mF hk ws 100St.
Mayer-Kuvert-network
30001204
ab € 30,91*
Ähnlich
SECURITEX Versandtasche 30001205 C4 130g oF hk ws 100St.
Mayer-Kuvert-network
30001205
ab € 31,66*
Ähnlich
SECURITEX Versandtasche 30001239 B4 130g oF hk ws 100St.
Mayer-Kuvert-network
30001239
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen