Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox BIG-BOX PLUS Glossy EXACOMPTA 3097225D, für Format A4+, 5 Schubfächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-951108
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097225D
EAN/GTIN:
     9002493423640
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Mono-Bloc Gehäuse, hoch belastbar. Stapelbar dank der 4 Aussparungen. Griffgünstige Aussparungen durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Etikettenhalter inkl. Etikettenset "Montag - Sonntag" im Lieferumfang."
Schubladenfront offen, Beschriftungsfeld ja, Farbe Schubladen lemongrün, Breite 347mm, Tiefe 278mm, Höhe 271mm, Schubladenhöhe 43mm, Schublade mit Auszugsperre ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Anzahl Schubfächer:
5
Schubladenfront:
offen
Farbe Gehäuse:
schwarz
Beschriftungsfeld:
ja
stapelbar:
ja
Farbe Schubladen:
lemongrün
Breite:
347
Tiefe:
278
Höhe:
271
Schubladenhöhe (mm):
43
Schublade mit Auszugsperre:
ja
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox schwarz 5 schübe, schubfach schrank, schubladenschrank schwarz, Schubladenbox BIG-BOX PLUS Glossy, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Brief-Ablagebox, Formular-Ablagebox, Formularbox, Formularboxen, Formularkasten, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox), Schubladenboxen, Schubladensystem, Schubladensysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,23*
€ 53,57*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 42,64*
€ 57,50*
€ 5,95*
ab € 44,29*
€ 61,45*
Lager 107
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 71,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
309714D
ab € 31,25*
Sonstiges
Exacompta
3097218D
ab € 40,61*
Sonstiges
Exacompta
3097220D
ab € 33,21*
Sonstiges
Exacompta
3097282D
ab € 32,93*
Sonstiges
Exacompta
3097284D
ab € 33,11*
Sonstiges
Exacompta
3097288D
ab € 32,86*
Sonstiges
Exacompta
309798D
ab € 30,53*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.