Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-127024667 Herst.-Nr.: 3097225D EAN/GTIN: 9002493423640 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hoch belastbar, da aus einem Guss gefertigtes Mono-Block Gehäuse. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die offene Schubladenfront ermöglicht das direkte Einlegen von Dokumenten ohne Öffnen der Schubladen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | BIG-BOX plus | Typbezeichnung: | Glossy | Maße: | 27,8 x 27,1 x 34,7 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 5 Schubladen | Höhe der Schublade: | 43 | Ausf³hrung der Schubladen: | offen | Für Papierformat: | DIN A4, Überbreite | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Schloss vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Etikettenhalter, Etikettenset | Garantiedauer: | 25 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Polystyrol | Gehäusefarbe: | schwarz | Farbe der Schublade: | anisgrün glossy | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox BIG-BOX plus | Griffmulde vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox schwarz 5 schübe, schubfach schrank, schubladenschrank schwarz, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 38,23* | € 53,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 42,64* | € 57,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 44,29* | € 61,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,14* | € 71,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|