Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz Verbandskasten für Feuerlöscherschrank EICHNER 9127-01110, 200mm breit, Tiefe 225mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976690
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01110
EAN/GTIN:
     4052301043671
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscher schutzschrank
Ihren Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher können Sie sich mit dem Aufsatz Verbandskasten zusammenstellen, je nach Platz und Bedarf. Dieser ist sehr leicht zu öffnen und überzeugt durch eine sehr gute Verarbeitung und Qualität.
Höhe 433mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
200
Tiefe:
225
Höhe:
433
geeignet für:
Feuerlöscherschrank
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz Verbandskasten für Feuerlöschers, Einbauschrank, Mehrzweckschrank, Schrankkombination
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 85,22*
17 Tage
10
€ 7,90*
ab € 79,59*
€ 98,50*
Lager 107
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 100,00*
€ 4,95*
ab € 88,60*
€ 109,17*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 141,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01116
ab € 98,68*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01108
ab € 146,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.