Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten-Aufsatz, f. Feuerlöscherschrank help, B 434 x T 225 x H 196mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121251
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01110 ROT
EAN/GTIN:
     4052301043671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter

Der Verbandskasten-Aufsatz ist als Zubehör für den Feuerlöscherschrank help konzipiert und erweitert diesen zur kompakten Erste-Hilfe-Einheit. Das Modell ist hier in den Farben Weiss und Rot erhältlich.

Mit diesem Verbandskasten-Aufsatz für den Feuerlöscherschrank help lässt sich dieser zu einer kompakten und vollwertigen Erste-Hilfe-Einheit erweitern. Der variabel einsetzbare Aufsatz ist ebenso wie der Feuerlöscher-Schrank aus einem hochwertigen Kunststoff gefertigt und überzeugt mit seiner Robustheit und Langlebigkeit.

Der kleine Kasten lässt sich bequem öffnen, was gerade im Notfall ein wichtiger Vorteil ist. Bei diesem Produkt stehen eine einfache Handhabung sowie eine gute Verarbeitung und Qualität im Vordergrund. Der Verbandskasten ist in den beiden Farbvarianten Rot und Weiss verfügbar.

Weitere Details:

  • Erweiterung zum Feuerlöscherschrank help
  • Leicht zu öffnen
  • Material: Kunststoff
  • Farben: rot/weiss
  • Masse: B 434 x T 225 x H 196 mm
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator Wandschrank, Defibrillatorhalterung, Defibrillatorschrank, Feuerlöscheinstellschrank, Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, verbandskasten rot, verbandskästen, eichner organisation verbandskasten, 121251, 121251-SW81, Betriebsverbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Artikel, Verbandskasten, Verbandskoffer, Erste Hilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 85,47*
13 Tage
35
€ 7,90*
ab € 79,63*
€ 99,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 86,41*
€ 106,73*
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 132,28*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 142,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01116
ab € 99,25*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01108
ab € 147,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.