Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallschrankaufsatz,HxBxT 1224x434x225mm,leer/f. 1x Verbandskasten,Kunststoff,Korpus rot,Front rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224264
224264
224264
224264
224264
224264
224264
Artikel-Nr.:
     711-224264
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01110
EAN/GTIN:
     4052301043671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Notfallschrankaufsatz
  • Höhe x Breite x Tiefe 1224 x 434 x 225 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: leer / für 1x Verbandskasten
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Korpus in rot
  • Front in rot

Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Feuerlöscherschrank, Defibrillatoren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Notfallschrankaufsatz
Höhe:
1224 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
225 mm
Material:
Kunststoff
Schrank Ausstattung:
leer / für 1x Verbandskasten
Farbe Korpus:
rot
Farbe Front:
rot
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator Wandschrank, Defibrillatorhalterung, Defibrillatorschrank, Feuerlöscheinstellschrank, Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, verbandskasten rot, verbandskästen, eichner organisation verbandskasten, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Defibrillatoren-Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 85,18*
14 Tage
35
€ 7,90*
ab € 79,54*
€ 98,70*
€ 4,95*
ab € 85,99*
€ 106,23*
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 131,68*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 142,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01116
ab € 98,74*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01108
ab € 147,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.