| |
|
| Artikel-Nr.: 107-980073 Herst.-Nr.: 105688 EAN/GTIN: 4004519016428 |
| |
|
| | |
| Mit 2 Einsätzen á 16 l. Passt unter alle Ablaufgarnituren. Mindest Schrankbreite 40 cm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Volumen: | 16 | Farbe: | alugrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, einbau-abfallsammler wesco, einbau abfallsammler, einbauabfallsammler 16l, Einbau-Abfalleimer Double Master 40 DT, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,71* | € 104,20* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,45* | € 107,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|