Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Cart-Mehrzweckwagen Executive-Serie Rubbermaid® 1902467, small, Tiefe 419mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980559
Herst.-Nr.:
     1902467
EAN/GTIN:
     0086876223606
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Doppeleimer
Zählt zu den branchenweit haltbarsten mobilen Wagenlösungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Haustechnik und Instandhaltung. Set bestehend aus Fahrgestell, Teleskopgriff, abnehmbarer Caddy, Fächer und flexible Trennwände. Mobil mit 2 Rollen.
Höhe 432mm, mit Griff ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
small
Tiefe:
419
Höhe:
432
Farbe:
schwarz
mit Griff:
ja
Material:
Korpus mit Teflonbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, allzweckwagen, Quick-Cart-Mehrzweckwagen Executive-Seri, Business-Trolley, Roll-Reisetasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,98*
€ 435,57*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 368,92*
€ 448,63*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 390,44*
€ 471,07*
€ 4,95*
ab € 386,71*
€ 471,07*
Lager 107
Frei Haus
ab € 692,34*
€ 817,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,48*
€ 972,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,81*
€ 952,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,03*
€ 903,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,09*
€ 871,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,34*
€ 823,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1902465
ab € 396,41*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FGQ85200WH00
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.