Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 8 Schübe bedrunka+hirth 100/2321V10A 7035/5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991673
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     100/2321V10A 7035/5005
EAN/GTIN:
     4050413086364
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech. Gehäuse mit Rahmenverstärkung. Gesamttragfähigkeit 1500 kg. Pulverbeschichtete Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg. Mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen ? schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet. Serienmäßig Zentralverschluss und Einzelauszugsperre, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen. Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse. Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung. TÜV-Rheinland-Zertifikat: "GS?- Zeichen für geprüfte Sicherheit. Anzahl Schübe (x H): 2x 50, 3x 100, 2x 150, 1x 200 mm. Tragfähigkeit pro Schublade: Fronthöhe 50 mm = Tragfähigkeit 70 kg, Fronthöhe 100 / 150 / 200 mm = Tragfähigkeit 100 kg. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schubladenfront:
geschlossen
Masse (Gewicht):
145.5
Besonderheit:
Schubladeninnenbreite: 900mm
Anzahl Schubfächer:
8
Material:
Stahlblech
Breite:
1005
Tiefe:
736
Höhe:
1019
Farbe:
lichtgrau/signalblau
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schubladenschrank 8 Schübe, Schubladenschrank CNC, Werkzeugschrank (Schubladen-)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.228,14*
€ 1.362,44*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.223,37*
€ 1.363,79*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.231,93*
€ 1.369,89*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.252,90*
€ 1.433,6839*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.431,12*
€ 1.592,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,51*
€ 1.895,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,82*
€ 1.881,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,10*
€ 1.807,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,17*
€ 1.760,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,12*
€ 1.703,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.