Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 7G1,5 gr TR500 Ø8,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P7G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400P Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400P Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     1073-F133I34
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312307/500
EAN/GTIN:
     4044774605463
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 7G1,5 gr TR500 Ø8,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P7G1,5
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 2,42152*
€ 2,67152*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,4036*
€ 2,8336*
100
Frei Haus
ab € 2,4744*
€ 2,9144*
100
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,30*
Lager 1073
500
€ 53,00*
ab € 3,09948*
€ 3,39948*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,39948*
€ 4,04538
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,32948*
€ 3,96208
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,09948*
€ 3,68838
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.699,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.