Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau, 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau, 1
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, grau, 1
Artikel-Nr.:
     4502-31P3949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312307
EAN/GTIN:
     4044774605449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Hohe mechanische Festigkeit, langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, für vielseitigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.159 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 2,42152*
€ 2,67152*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,4036*
€ 2,8336*
100
Frei Haus
ab € 2,4744*
€ 2,9144*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,30*
500
€ 53,00*
ab € 3,09948*
€ 3,39948*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.