Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - GreenSpace Downlight - DN470B LED20S/830 PSE-E C WH P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-264437
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79327200
EAN/GTIN:
     8718699793272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Philips - GreenSpace Downlight - DN470B LED20S/830 PSE-E C WH P

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 15.2 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, Hochglanzreflektor, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Durchgangsanschluss, 3-polig
Geeignet für Anbaumontage: Nein, Geeignet für Seilsystem: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute: 131lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Blendbegrenzung (UGR): 22, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Geeignet für Einbaumontage: Ja, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung, Oberfläche gebürstet: Nein, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 400mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Wandmontage: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteiler: Reflektor, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektorfarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Lichtaustritt: direkt, EF016835: D, Klirrfaktor (THD): 20, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000h, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 90, Geeignet für Traversenmontage: Nein, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 1-35°C, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Nein, Max. Systemleistung: 15.2W, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lichtstrom: 1890-2310lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2000lm, Leistungsfaktor: 0.9, Flimmerwert Pst LM: 0.45, Farbtemperatur einstellbar: nein, Geeignet für Stromschienenmontage: Nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 0.19, Höhe/Tiefe: 94mm, Außendurchmesser: 216mm, Einbauhöhe/-tiefe: 150mm, Geeignet für Klemmmontage: Nein, Einbaudurchmesser: 200, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 0mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0.75-2.5mm², Anschlussart: Flachstecker, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 65, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 110, Notstromversorgung integriert: Nein
EAN/GTIN: 8718699793272
GPC/12NC: 912500100522
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
15.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2000 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
50
€ 4,90*
ab € 78,77*
€ 100,03*
€ 5,95*
ab € 82,78*
€ 103,78*
€ 5,46*
ab € 83,68*
€ 104,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,52*
€ 106,85*
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 108,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38470800
ab € 103,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.