Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DN470B LED #79327200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Artikel-Nr.:
     3517A-53151339
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79327200
EAN/GTIN:
     8718699793272
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 3000K DN470B LED #79327200

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2100 lm, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, Hochglanzreflektor, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Durchgangsanschluss, 3-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,90*
ab € 78,77*
€ 100,03*
€ 5,95*
ab € 82,78*
€ 103,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,68*
€ 104,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,52*
€ 106,85*
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 108,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38470800
ab € 103,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.