Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine tempo X-Large - BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-264459
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87279300
EAN/GTIN:
     8718699872793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Philips - CoreLine tempo X-Large - BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52

Floodlight, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Netzteil (Ein/Aus), 35500 lm, 250 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, CRI70, Asymmetrisch, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und bis 8kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, 3-poliger Anschlussblock
Geeignet für Anbaumontage: Nein, Geeignet für Seilsystem: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute: 141lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Blendbegrenzung (UGR): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Leuchtmittel: LED austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 160, Fassung: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche: pulverbeschichtet, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Gehäusefarbe: Aluminium, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: Nein, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 1098mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Wandmontage: Ja, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Refraktorlinse, Geeignet für Deckenmontage: Nein, Lichtverteilung: asymmetrisch, Reflektorfarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Lichtaustritt: direkt, EF016835: D, Klirrfaktor (THD): 6.65, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 96, Geeignet für Traversenmontage: Ja, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK09, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40-50°C, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Ja, Max. Systemleistung: 250W, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Lichtstrom: 39900-44100lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 35500lm, Lichtstärke: 23822cd, Leistungsfaktor: 0.99, Flimmerwert Pst LM: 0.35, Farbtemperatur einstellbar: nein, Geeignet für Stromschienenmontage: Ja, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 0.07, Breite: 560mm, Höhe/Tiefe: 70mm, Länge: 540mm, Geeignet für Klemmmontage: Nein, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1.5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 7-14mm², Anschlussart: Schneidklemme IDC, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 4, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 6, Notstromversorgung integriert: Nein
EAN/GTIN: 8718699872793
GPC/12NC: 912300024335
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
250 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
35500 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 520,39*
€ 592,81*
€ 5,95*
ab € 519,49*
€ 593,34*
Frei Haus
ab € 521,35*
€ 598,27*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,33*
€ 608,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,99*
€ 626,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,64*
€ 724,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,22*
€ 702,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,85*
€ 673,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,86*
€ 659,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,33*
€ 632,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
87280900
ab € 518,96*
Ähnlich
Philips
87284700
ab € 519,26*
Ähnlich
Philips
87283000
ab € 535,87*
Ähnlich
Philips
87278600
ab € 516,31*
Ähnlich
Philips
87282300
ab € 506,80*
Ähnlich
Philips
90527900
ab € 522,47*
Ähnlich
Philips
90530900
ab € 524,05*
Ähnlich
Philips
90526200
ab € 547,67*
Ähnlich
Philips
90529300
ab € 548,56*
Ähnlich
Philips
90522400
ab € 509,51*
Ähnlich
Philips
90528600
ab € 547,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.