Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 250W CorelineTempo Alu 4000K Konv 1LED 35280lm IP66 al mt BVP140LED420-4S35K3/740PSUOFA52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CoreLine tempo X-Large Grau 250 W LED
Philips CoreLine tempo X-Large Grau 250 W LED
Philips CoreLine tempo X-Large Grau 250 W LED
Artikel-Nr.:
     262-D936D68
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87279300
EAN/GTIN:
     8718699872793
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED-Anbaustrahler 250W CorelineTempo Alu 4000K Konv 1LED 35280lm IP66 al mt BVP140LED420-4S35K3/740PSUOFA52
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
50 - 126 mm²
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Direktanschluss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35280 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 50 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
560 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0.35
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
250 - 250 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
70 mm mm
Klirrfaktor (THD):
6.65
Leistungsfaktor:
0.99
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
141 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
35280 - 35280 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
96 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
23822.4 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
540 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
4
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
6
Max. Systemleistung:
250 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
3
Reflektor:
ohne
Reflektorfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.07
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, philips led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler ip66, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 520,39*
€ 592,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 519,49*
€ 593,34*
Frei Haus
ab € 521,35*
€ 598,27*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,04*
€ 619,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,99*
€ 626,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,34*
€ 706,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,41*
€ 685,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,31*
€ 641,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
87280900
ab € 518,96*
Ähnlich
Philips
87284700
ab € 524,35*
Ähnlich
Philips
87283000
ab € 545,29*
Ähnlich
Philips
87278600
ab € 516,31*
Ähnlich
Philips
87282300
ab € 506,80*
Ähnlich
Philips
90527900
ab € 522,47*
Ähnlich
Philips
90530900
ab € 524,05*
Ähnlich
Philips
90526200
ab € 547,67*
Ähnlich
Philips
90529300
ab € 548,56*
Ähnlich
Philips
90522400
ab € 509,51*
Ähnlich
Philips
90528600
ab € 547,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.