Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Halogen spezial - 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24, VPE:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-272496
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69021500
EAN/GTIN:
     8718696690215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel G53

Philips - Halogen spezial - 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24, VPE:24

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Lampenleistung: 30W, Wendelform: Monoplane, Lichtpunkthöhe: 27mm, Gesamtlänge: 44mm, Durchmesser: 8.5mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Halogen, Lampenspannung: 8V, Lichtstrom: 570lm, Sockel: G5,3, Farbtemperatur: 3100K, Brennstellung: s90, ANSI: DZA
EAN/GTIN: 8718696690215
GPC/12NC: 822234361803
Weitere Informationen:
Sockel:
G5.3
Leistung:
30 W
Farbtemperatur:
3100 K
Lichtstrom:
570 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 25,84*
€ 29,97*
24
€ 5,95*
ab € 27,81*
€ 32,17*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 34,29*
1
€ 5,46*
ab € 28,83*
€ 38,89*
1
€ 3,90*
ab € 29,66*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,99*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,74*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.