Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40985050 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 40985050 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40985050 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40985050 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40985050 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40985050 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046844
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40985050
EAN/GTIN:
     8711500409850
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Technische Details
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
2000 h
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Lichtleistung
2800 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3300 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Kapsel
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Sonstige Funktionen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Spannung
12 V
Bemessungsleistung
100 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.5 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,77*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,53*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,60*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,24*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.