Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe G4
>
Artikel
Philips 41084950 Halogenlampe 30 W Weiß G4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27045499
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
41084950
EAN/GTIN:
8711500410849
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Technische Details
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
100 h
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
765 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3200 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Kapsel
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Sonstige Funktionen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Spannung
6 V
Bemessungsleistung
30 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
1 g
Höhe
31 mm
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe:
NV-Halogenlampe G4
,
Stiftsockellampe G4
,
NV-Halogenlampe
,
NV-Halogenlampen
,
Projektionslampe
,
Leuchtmittel G4
,
Sockel G4
,
halogen stiftsockellampe sockel g4
,
halogen stiftsockellampe
,
halogen stiftsockellampe philips
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 40981250 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips
40981250
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips 40983650 Halogenlampe 150 W Weiß G6.35
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips 40985050 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips
40985050
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips 41029050 energy-saving lamp 250 W G6.35
Philips
41029050
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips 7300 series 7387 energy-saving lamp 10 W G4
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips Halogen non-reflector 7388 Halogenlampe 20 W G4
Philips
871150040986750
ab € 6,67*
Ähnlich
Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,35*
Ähnlich
Philips - Halogen spezial - 14623 95W G6.35 17V
Philips
42667350
ab € 7,19*
Ähnlich
Philips - Halogen spezial - 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24, VPE:24
Philips
69021500
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen