Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7300 series 7387 energy-saving lamp 10 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7300 series 7387 energy-saving lamp 10 W G4
Philips 7300 series 7387 energy-saving lamp 10 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73351308
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8711500410276
EAN/GTIN:
     8711500410276
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Technische Details
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
100 h
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
200 lm
Farbtemperatur
3200 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Energie
Eingangsspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
1 g
Höhe
19.75 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,99*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,74*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,19*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.