Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - DALI PS 100 LI - DALI PS 100 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-284574
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899583221
EAN/GTIN:
     4052899583221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Osram - DALI PS 100 LI - DALI PS 100 LI

Zubehör. Produkteigenschaften:
  • DALI Bus Stromversorgung bis zu 100 mA
  • Versorgungsspannung: 220…,240 V
  • Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
  • Steckklemmen für einfache Verdrahtung
  • Kompakte Bauform: 108 x 30 x 21 mm
  • . Produktvorteile:
  • Geeignet für kleine eigenständige DALI Installationen
  • Ermöglicht dimmbare Retrofitlösung für Anwendungen mit abgehängte Decken
  • Geeignet um DEXAL Sensoren und RF Module zu versorgen
  • Geeignet für Applikationen, wo kein DEXAL Treiber verfügbar ist
  • Geeignet für DC Betrieb 176…,276 V
  • . Technische Ausstattung:
  • Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
  • .
    Breite: 30.00mm, Höhe: 21.00mm, Tiefe: 21.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
    EAN/GTIN: 4052899583221
    Weitere Informationen:
    Leistung:
    3 W
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1078
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 18,68*
    € 26,79*
    1
    € 8,95*
    ab € 19,46*
    € 27,75*
    4 Tage
    10
    1
    € 4,90*
    ab € 29,49*
    € 29,49*
    11 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 7,90*
    ab € 26,01*
    € 29,86*
    1
    Frei Haus
    ab € 23,56*
    € 34,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1078
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,37*
    € 31,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1078
    Versand: Lager 1078
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 30,00*
    € 4,90*
    ab € 125,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.