Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen - CorePro LEDLuster ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309779
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34683300
EAN/GTIN:
     8719514346833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Philips - CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Birnenform, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: sonstige, Nennstrom: 21mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 45mm, Länge: 78mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0841, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 20000, Klirrfaktor (THD): 1.728, Leistungsfaktor: 0.4, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 2.2W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 250lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 250lm, Lampenlichtausbeute: 113.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514346833
GPC/12NC: 929001345692
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220-240 V
Leistung:
2.2 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
250 lm
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
3,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 2,61*
10
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,13*
Lager 1078
10
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,51*
1 Tag
49
1
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,63*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 2,34*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,42*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,85*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,08*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,40*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,69*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.