Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 P45 2,2W 2700K ws 250lm E Filamentlampe mattiert AC COREPROLEDLUSTERND2.2-25WP45E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 34683300 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E27 E
Philips CorePro LED 34683300 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E27 E
Artikel-Nr.:
     262-D251E39
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34683300
EAN/GTIN:
     8719514346833
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe FM E27 P45 2,2W 2700K ws 250lm E Filamentlampe mattiert AC COREPROLEDLUSTERND2.2-25WP45E2
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0841
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.728
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
2.2 - 2.2 W
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
78 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
21 - 21 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 2,61*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,13*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,51*
1 Tag
49
1
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,63*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 2,34*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,42*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,85*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,08*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,40*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,69*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.