Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen - CorePro LEDCandleND2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309796
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34772400
EAN/GTIN:
     8719514347724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Philips - CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Kerze, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E14, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: sonstige, Nennstrom: 20mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 35mm, Länge: 97mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0764, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 20000, Klirrfaktor (THD): 1.25, Leistungsfaktor: 0.4, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 2W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 250lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 250lm, Lampenlichtausbeute: 125.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514347724
GPC/12NC: 929001238592
Weitere Informationen:
Sockel:
E14
Spannung:
220-240 V
Leistung:
2 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
250 lm
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
2,00 kWh/1000h
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 2,69*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,20*
4 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 3,33*
1
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,51*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31603400
ab € 3,95*
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,04*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,93*
Ähnlich
Philips
31240100
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,92*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.