Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#34772400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#34772400
LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#34772400
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57066107
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34772400
EAN/GTIN:
     8719514347724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#34772400

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
20 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
2 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 2,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,20*
4 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 3,33*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,51*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31603400
ab € 3,95*
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,04*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,93*
Ähnlich
Philips
31240100
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,92*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.