Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenfor - MAS LEDCandleDT2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-324964
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     47771100
EAN/GTIN:
     8719514477711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Philips - MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenfor - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G, VPE:10

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Kerze, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E14, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2200-2700K, Gehäusefarbe: sonstige, Nennstrom: 15mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 35mm, Länge: 119mm, Schutzart (IP): IP65, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 20000, Klirrfaktor (THD): 1.21, Leistungsfaktor: 0.6, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 2.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 340lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 340lm, Lampenlichtausbeute: 136.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514477711
GPC/12NC: 929003071302
Weitere Informationen:
Sockel:
E14
Spannung:
220-240 V
Leistung:
2.5 W
Lichtstrom:
340 lm
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
3,00 kWh/1000h
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,94*
€ 4,28*
Lager 1078
147
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,66*
1
€ 8,50*
ab € 5,11*
€ 5,11*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,73*
10
€ 5,00*
ab € 5,001*
€ 6,851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44939800
ab € 2,86*
Ähnlich
Philips
44941100
ab € 3,44*
Ähnlich
Philips
44949700
ab € 3,45*
Ähnlich
Philips
44957200
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44961900
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44935000
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44937400
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44951000
ab € 3,49*
Ähnlich
Philips
44953400
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.