Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #47771100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #47771100
LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #47771100
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-77068648
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     47771100
EAN/GTIN:
     8719514477711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #47771100

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
15 mA
Leistungsfaktor:
0,6
Lampenleistung:
2,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
340 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
340 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,94*
€ 4,28*
11 Tage
147
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,66*
1
€ 8,50*
ab € 5,11*
€ 5,11*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,73*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,001*
€ 6,851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,851*
€ 8,15269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,271*
€ 7,46249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,911*
€ 7,03409
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,001*
€ 5,95119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44939800
ab € 2,86*
Ähnlich
Philips
44941100
ab € 3,44*
Ähnlich
Philips
44949700
ab € 3,45*
Ähnlich
Philips
44957200
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44961900
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44935000
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44937400
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44951000
ab € 3,49*
Ähnlich
Philips
44953400
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.