Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CALA LED Downlight - sandweiss, 3000K CALA - 25W IP43 36° 600mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-335448
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     42251-V2
EAN/GTIN:
     4012094022512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Rutec - CALA LED Downlight - sandweiss, 3000K CALA - 25W IP43 36° 600mA

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CALA LED Downlights,
sandweiss, 3000K CALA - 25W IP43 36° 600mA
Artikelnummer: RU-42251-V2
Beschreibung: sandweiss, 3000K CALA - 25W IP43 36° 600mA
Citizen COB LED · für die Innenanwendung, IP43 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: Sandweiß · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 25 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2596 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 600 mA · Schutzklasse III · Einbautiefe: 151 mm · Deckenausschnitt: 125 mm · Außendurchmesser: 142 mm · Energieeffiziensklasse: E
EAN: 4012094022512
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Energieeffizienzklasse:
E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,07*
€ 63,07*
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,19*
€ 69,22*
€ 5,95*
ab € 54,26*
€ 70,10*
€ 8,50*
ab € 54,91*
€ 70,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 72,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
42101
ab € 28,98*
Ähnlich
Rutec Licht
42141
ab € 42,68*
Ähnlich
Rutec Licht
46251
ab € 51,74*
Ähnlich
Rutec Licht
42061
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.