Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CALA LED Downlight - CALA - 10W IP43 36° 250mA sandweiss, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-80279
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     42101
EAN/GTIN:
     4012094421018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Rutec - CALA LED Downlight - CALA - 10W IP43 36° 250mA sandweiss, 3000K

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CALA LED Downlights,
sandweiss, 3000K CALA - 10W IP43 36° 250mA
Artikelnummer: RU-42101
Beschreibung: sandweiss, 3000K CALA - 10W IP43 36° 250mA
für die Innenanwendung, IP43 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1007 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 250 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 90 mm · Deckenausschnitt: 81 mm · Außendurchmesser: 98 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094421018
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
1007 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
10,00 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led, downlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,38*
€ 40,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,98*
€ 41,05*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
42141
ab € 42,68*
Ähnlich
Rutec Licht
46251
ab € 51,74*
Ähnlich
Rutec Licht
42061
ab € 24,44*
Ähnlich
Rutec Licht
42251-V2
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.