Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - CALA LED Downlight - CALA - 6W IP43 36° 600mA sandweiss, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-80276
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     42061
EAN/GTIN:
     4012094420615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Rutec - CALA LED Downlight - CALA - 6W IP43 36° 600mA sandweiss, 3000K

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), CALA LED Downlights,
sandweiss, 3000K CALA - 6W IP43 36° 600mA
Artikelnummer: RU-42061
Beschreibung: sandweiss, 3000K CALA - 6W IP43 36° 600mA
für die Innenanwendung, IP43 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 605 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 600 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 83 mm · Deckenausschnitt: 65 mm · Außendurchmesser: 78 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094420615
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
605 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
6,00 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led, downlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 34,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 34,82*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
42101
ab € 27,62*
Ähnlich
Rutec Licht
42141
ab € 39,52*
Ähnlich
Rutec Licht
46251
ab € 48,63*
Ähnlich
Rutec Licht
42251-V2
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.