Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Flexo Print - TL 80W/10-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-58867
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61262540
EAN/GTIN:
     8711500612625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform

Philips - Flexo Print - TL 80W/10-R

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Art der UV-Strahlung: UV-A, Gesamtlänge: 1514.2mm, Durchmesser: 40.5mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 80W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 109-117V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 1000h, Quecksilbergehalt: 13mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Nein, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Nein, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Ja, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500612625
GPC/12NC: 928005901029
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
80 W
Lichtfarbe:
Ultra Violet A
Mittlere Lebensdauer:
1000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 19,30*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 22,63*
25
€ 5,95*
ab € 28,17*
€ 32,49*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,39*
€ 40,20*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,19*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61281640
ab € 15,90*
Ähnlich
Philips
61223640
ab € 37,80*
Ähnlich
Philips
61572540
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.