Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips UVA(-1) TL Ultraviolette (UV)-Lampe 40,5 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips UVA(-1) TL Ultraviolette (UV)-Lampe 40,5 W G13
Philips UVA(-1) TL Ultraviolette (UV)-Lampe 40,5 W G13
Philips UVA(-1) TL Ultraviolette (UV)-Lampe 40,5 W G13
Philips UVA(-1) TL Ultraviolette (UV)-Lampe 40,5 W G13
Philips UVA(-1) TL Ultraviolette (UV)-Lampe 40,5 W G13
Philips UVA(-1) TL Ultraviolette (UV)-Lampe 40,5 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27046850
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61223640
EAN/GTIN:
     8711500612236
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Energie
Lampenleistung
40.5 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61281640
ab € 15,90*
Ähnlich
Philips
61572540
ab € 16,27*
Ähnlich
Philips
61262540
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.