Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL 100W/10-R UV-A Leuchtstofflampe G13 Ultraviolett (UV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL 100W/10-R UV-A Leuchtstofflampe G13 Ultraviolett (UV)
Philips TL 100W/10-R UV-A Leuchtstofflampe G13 Ultraviolett (UV)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77710217
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61281640
EAN/GTIN:
     8711500612816
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40.5 mm
Länge (mm)
1778 mm
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Ultraviolett (UV)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
13 mg
Energie
Eingangsspannung
122 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61223640
ab € 38,00*
Ähnlich
Philips
61572540
ab € 16,36*
Ähnlich
Philips
61262540
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.